Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenkappe mit Deckel Typ 211-04, TW Deckelaufschrift: Hydrant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10455136
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     2111000001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrantenkappe
Straßenkappe Hydrant
hawle hydrantenkappe
straßenkappe hydrant
Straßenkappe mit Deckel Typ 211-04, TW Deckelaufschrift: Hydrant "einwalzbar", rund mit Haltestift D1 525 mm, D2 399 mm, H5 250 - 420 mm. Die Hawle-Einwalzkappe 211-04 für Hydranten ist für den Einbau in bituminöse Verkehrsflächen zu verwenden. Der Ziehring ermöglicht einen großen Verstellbereich. Vor dem Einwalzen ist der Ziehring ca. 1-2 cm über das Niveau der Asphaltschicht nach oben zu ziehen und mit Asphalt zu unterfüttern. Beim Einwalzen entsteht zwischen Ziehring und Asphaltschicht ein Verbund. Der Abtrag der Verkehrslasten erfolgt somit in die Tragschicht. Durch diesen Verbund bleibt das Niveau der Straßenkappe und des Straßenbelages gleich. Der Dämpfungsring verhindert einerseits Kontaktkorrosion zwischen Deckel und Kappe und gewährleistet andererseits eine leichte Lösbarkeit und geringe Klapperneigung des Deckels. Der Deckel ist über einen Haltestift mit Splint und Unterlegscheibe mit der Kappe verbunden. Material Kappe: GJL-250, schwarz getaucht. Ziehring: GJL-250, schwarz getaucht. Deckel: GJL-250, schwarz getaucht. Haltestift: nichtrostender Stahl. Medium: Trinkwasser. Mögliche Produktergänzung: Passende Tragplatte zur Straßenkappe Best.-Nr. 2042000211 (nicht im Preis enthalten).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,47*
€ 571,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,14*
€ 533,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,58*
€ 501,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,31*
€ 473,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.