Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffstraßenkappe PE-HD, DIN 3584 Aufschrift: "FERNGAS" ;


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10455464
Hersteller:
     G + W GMBH
Herst.-Nr.:
     80370000002
EAN/GTIN:
     k.A.
Kunststoffstraßenkappe PE-HD, DIN 3584 Aufschrift: "FERNGAS" starr, Deckel aus Gußeisen EN-GJL-200 Kunststoff-Straßenkappe Typ 3584-PE Thermisch belastbar bis 170 °C Deckel EN-GJL-200 (GG20) Gehäuse PE-HD Sechskantschraube M16 A2-70 Die Ausführung 3584 PE ist eine starre Kunststoff-Straßenkappe nach DIN 3584 für Fernwärmearmaturen. Das Gehäuse ist aus wiederverwertbaren PE Material hergestellt und der Deckel ist aus Gusseisen mit Edelstahlsteg. Standarddeckel Aufschrift: "FERNGAS". Typ: 3584 PE Gewicht: 64,4 kg Deckelmaterial: Gusseisen Deckelabmessung: 446 mm (Quadrat)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,95*
€ 910,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,99*
€ 903,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,94*
€ 850,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,29*
€ 813,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,11*
€ 752,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.