Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweifach-Wasserzähler-Schacht d 32, RD 1,25 - 1,40 m, FR-KFR, Q3 4,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10458059
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     4133100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasser-Zähler
Wasseruhr
Wasserzähler
Wohnungswasserzähler
Zweifach-Wasserzähler-Schacht d 32, RD 1,25 - 1,40 m, FR-KFR, Q3 4,0 ohne Schachtabdeckung !!! Qn 2,5 (EWG) Q3 4,0 (MID), FR-KFR. * Im Lieferumfang ist der Betonauflagering und die Schachtabdeckung nicht enthalten !!! Für den Einsatz einer befahrbaren Schachtabdeckung empfielt Plasson den Einsatz des Betonauflagerings ¿Bard 84 VSD¿ aus dem Lieferprogramm der Firma ROMOLD GmbH. Technische Eigenschaften: Für waagerechte Wasserzähler Q3 4,0 (MID) Zähler-Typ und Fabrikat nach Ihrer Wahl (nicht im Lieferumfang). Maximale Leistung Q3 4,0 (MID): 7,2 m3 / Std. bei 2 bar Druckdifferenz. Ventile FR - KFR. Rohrdeckung 1,25 - 1,40 m (mechanisch kürzbar). Rohre d 32 PE 100 RC, SDR 11 mit verschweißten Drehgelenken aus PE für einfaches Anheben und Absenken der WZ-Anlage mit Griffstange. Anschluss erfolgt über ein PE-Spitzende d 40 mm am Eingang und zwei PE-Spitzenden am Ausgang d 32 mm. Ein Einstieg in den Schacht ist erschwert. Frostfreier Betrieb durch Rohrdeckung ohne Fremd heizung und Zweideckel-System. Kombi-Schacht DN 1000.
Weitere Suchbegriffe: wasser zähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.043,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.251,25*
€ 5.058,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.210,03*
€ 5.009,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.099,92*
€ 4.878,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.053,10*
€ 4.823,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.043,52*
€ 4.811,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.