| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4219-10467223 Herst.-Nr.: BEVG-D-025-DN80 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3-Wege Be- und Entlüftungsventil für TW Typ: D-025 mit Gehäuse aus Edelstahl Nennweite: Flansch DN80 BEV-Kompaktschacht mit 3-Wege Be- und Entlüftungsventil für Rohwasser und kommunales Schmutz-/Abwasser. -- Technische Merkmale des Schachtsystems -- Prozessanschluss: Flansch DN80 | Druckstufe: PN16 | Bauhöhe: 1.010mm | Außendurchmesser: 450 mm Getriebeuntersetzte Absperrarmatur mit vollem Durchgang DN80, komplett aus Edelstahl. Monolithischer PE-Schacht mit Auftriebssicherungsrippen | stabiler PE-Deckel mit 100 kg Traglast. Lose beigelegtes, Drainagerohr mit Fleece-Umwicklung zur Versickerung von Oberflächenwasser. -- Technische Merkmale des Ventileinsatzes -- Be- und Entlüftungsventil mit Bajonettadapter zur Verriegelung des Ventils in der Absperrarmatur. Bajonettadapter aus Edelstahl mit vollem Durchgang (3"), doppelter O-Ring-Abdichtung und Spülrohr-Abgang. Edelstahl-Spülrohr am Bajonettadapter mit Kugelhahn und 2m flexiblem PVC-Spiralschlauch für gefahrlose Druckentspannung und vollständige Ventil-Entleerung vor Wartungsarbeiten. BEV-Typ: D-025, Druckstufe: PN 10 (Arbeitsdruck: 0,1- 10 Bar) Ventilgehäuse aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid (PAGF). Große Düse: 804 mm² (Belüftung und Anfahr-Entlüftung). Kleine Düse: 12 mm² mit selbstreinigender Rolldichtung (Dauer-/ Betriebsentlüftung). Gehäuseform: Konisch nach oben verjüngt - für größeren Flüssigkeitsabstand vom Dichtsystem bei Druckanstieg. Gehäuseaufbau: Dreiteilig, mit Spannschelle am größten Umfang - für effizienten Wartungszugang. Schwimmerkonzept: Blockadeschutz durch frei pendelnde, rotierende, federnde Aufhängung. Zu-/Abluftanschluss mit Schutzgitter und 1,5" Schnellverbinder für individuelle Abluftführung Gewicht des Ventileinsatzes: ca. 8 kg - optimal für manuellen Transport an schwer zugängliche Stationen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |