Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Wasserabsperrventil
>
Artikel
Absperrschieber, BETA® 300, GGG, Wasser DN 150, BL 350 mm, PN16, Dichtung EPDM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4219-10469320
Hersteller:
VAG-Armaturen
Herst.-Nr.:
3-84-00032-689
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Absperrschieber
MM-Formstück Rohrleitung
MM-Stück Rohrleitung
Absperrventil Wasser
Absperrschieber, BETA® 300, GGG, Wasser DN 150, BL 350 mm, PN16, Dichtung EPDM epoxy, EKOplus 15 mit EA AUMA - weichdichtend, nach EN 1074 (DIN 3352 - 4B) - Baulange: 350 mm gemas EN 558-1 Grundreihe 15 (DIN 3202, F5) - Geringes Drehmoment durch Gleitschuhe aus Kunststoff am Keil - Spindelgewinde innenliegend - DVGW gepruft und registriert / Elastomere zugelassen nach W 270 (Wasser) - Anschlussform: Flansch - Flansche bemessen und gebohrt nach EN 1092-2, PN 16 - Schliesrichtung: rechtsschliesend - Medium: Wasser Temperaturbereich: bis 50#¿C Werkstoffe: - Gehause, Absperrkeil und Deckel aus duktilem Gusseisen EN-GJS-400-15 (GGG-40) - Absperrkeil allseitig mit EPDM vulkanisiert - Spindelwerkstoff: 1.4021/1.4057 Spindel aus 1.4021/1.4057 - Spindelmutter: Messing Korrosionsschutz: innen und ausen: Epoxid-Beschichtung, nach GSK-Richtlinien, Beschichtungsdicke: 250 µm Farbton: RAL 5005 Signalblau Weitere technische Daten siehe Katalogblatt KAT 1030-A Antriebsart: E-Antrieb - Differenzdruck max. 16 bar - Auma Drehantrieb (Stellbetrieb) SA 10.2 - Betriebsart S2 - 15 min - Netzspannung Drehstrom, 400 V / 50 Hz - Drehzahl / Stellzeit 22 1/min / 82 s - Anschlussform Bohrung B3 - Heizung im Schaltwerkraum 110 V bis 250 V - Elektroanschluss - Steckerdeckel mit M-Gewinden (1 x M20x1,5 / 1 x M25x1,5 / 1 x M32x1,5) - Temperatur-Ausfuhrung Standard -30#¿C bis +70#¿C - Schutzklasse IP68 - Korrosionsschutz KS - Farbton silbergrau - Getriebe (einstellbar) fur Stellungsanzeige - mech. Stellungsanzeige - Blinkgeber Bei weichdichtenden BETA 300-Schiebern mit elektrischer Betatigung ist zu beachten, dass die Armaturen wie folgt zu schalten sind: .. "ZU" Drehmomentabhangig .. "AUF" Wegabhangig Ungenehmigte Veränderungen führen zum Verlust der Gewährleistung.
... >
Armatur aus Metall oder Kunststoff
>
Schieber
>
Kanalschieber
Weitere Suchbegriffe:
Wasser Absperrventil
,
Wasserabsperrventil
,
vag absperrschieber
,
mm-formstück rohrleitung
,
flansch absperrschieber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.731,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.991,82*
€ 2.370,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.968,65*
€ 2.342,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.860,07*
€ 2.213,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.799,74*
€ 2.141,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.731,74*
€ 2.060,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen