| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-10471524 Herst.-Nr.: 3030476028 EAN/GTIN: 4052487240956 |
| |
|
| | |
| Mehrsparten - Bauherrenpaket MSH PolySafe BHP für Gebäude mit Keller Anwendungsbereich: DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2. Vorteile: Abdichtung aller Versorgungsleitungen durch eine Einführung, durchgängige Schutzrohrverbindung bis zu den Hauptversorgungsleitungen an der Grundstücksgrenze möglich, alle Gewerke werden getrennt voneinander geführt und abgedichtet, die Anordnung der einzelnen Sparten ist flexibel. Lieferumfang: Mehrspartenhauseinführung MSH PolySafe GV1, Außendichtelement MSH PolySafe M6.2, Dämmscheibe MSH PolySafe M3, Spartendichtelement Trinkwasser SDW 1x32/40/50, Spartendichtelement Strom SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51, Spartendichtelement Kommunikation SDK 1x13-21+3x7-13+1x5-13, Blind-Dichtelement SD0, Rohranschluss-Set 16-teilig (4 Doppelmuffen DN 75 + 12 Profildichtungen DN 75) RAS16, 2 Stück Manschettenstopfen MS78U 1x24-52 für die Gewerke Elektro und Wasser, 1 Stück Manschettenstopfen MS78K 1x13-21+3x7-13+1x5-12 für das Gewerk, Telekommunikation, 1 Stück Manschettenstopfen MS78 D0 zum Blindverschluss, 1 Tube Gleitmittel. Maße: Passend für Kernbohrung/Futterrohr ¿i: 199 - 203 mm, maximale Wandstärke: 500 mm. Dichtheit: Gas- und wasserdicht bis 1,0 bar. Prüfungen/Normen: DVGW VP 601. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4219 | | | | | | Frei Haus | ab € 580,59* | € 663,20* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 636,17* | € 725,54* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 702,49* | € 802,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4219 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4219 | | Versand: Lager 4219 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 6,99* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|