| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-10472363 Herst.-Nr.: 3030474697 EAN/GTIN: 4052487240710 |
| |
|
| | |
| Einsparten - Bauherrenpaket ESH Basic FUBO BHP3m für Gebäude ohne Keller Anwendungsbereich: DIN 18533 W1.1-E, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2. Vorteile: Einfache und schnelle Montage, durchgängige Schutzrohrverbindung bis zur Hauptversorgungsleitung an der Grundstücksgrenze. Lieferumfang: 1 Stück Grundkörper iinklusive Klebeflansch, 1 Stück höhenverstellbare Aufstellvorrichtung inklusive Wassersperrflansch, 1 Stück Spiralschlauch 14078 inklusive Mantelrohr und aufgezogenen 3-Stegdichtungen, 1 Stück Dichteinsatz ESH Basic MBK SR1,1 Stück Spartendichtelement Trinkwasser SDW 1x32/40/50, 1 Stück Spartendichtelement Strom SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51, 1 Stück Manschettenstopfen MS78U 1x24-52 für die Gewerke Elektro oder Wasser, 1 Tube Gleitmittel. Eigenschaften: Variable Höhenanpassung an das Fertigfußbodenniveau, 50 mm umlaufender Flansch zur Anbindung der Dampfsperre. Dichtheit: Gas- und wasserdicht bis 1 bar. Prüfungen/Normen: DVGW VP 601. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 358,37* | € 416,95* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 373,53* | € 440,59* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 397,01* | € 462,35* | | | | Lager 4219 | | | | | | € 6,99* | ab € 418,43* | € 486,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 437,06* | € 505,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4219 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4219 | | Versand: Lager 4219 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 6,99* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|