| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4219-10472365 Herst.-Nr.: 3030474698 EAN/GTIN: 4052487240734 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einsparten - Bauherrenpaket ESH Basic FUBO BHP6m für Gebäude ohne Keller Anwendungsbereich: DIN 18533 W1.1-E, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2. Vorteile: Einfache und schnelle Montage, durchgängige Schutzrohrverbindung bis zur Hauptversorgungsleitung an der Grundstücksgrenze. Lieferumfang: 1 Stück Grundkörper iinklusive Klebeflansch, 1 Stück höhenverstellbare Aufstellvorrichtung inklusive Wassersperrflansch, 1 Stück Spiralschlauch 14078 inklusive Mantelrohr und aufgezogenen 3-Stegdichtungen, 1 Stück Dichteinsatz ESH Basic MBK SR1,1 Stück Spartendichtelement Trinkwasser SDW 1x32/40/50, 1 Stück Spartendichtelement Strom SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51, 1 Stück Manschettenstopfen MS78U 1x24-52 für die Gewerke Elektro oder Wasser, 1 Tube Gleitmittel. Eigenschaften: Variable Höhenanpassung an das Fertigfußbodenniveau, 50 mm umlaufender Flansch zur Anbindung der Dampfsperre. Dichtheit: Gas- und wasserdicht bis 1 bar. Prüfungen/Normen: DVGW VP 601. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 451,88* | € 533,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4219 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 470,32* | € 543,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 65,00* | ab € 478,37* | € 552,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 485,41* | € 564,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4219 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4219 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4219 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 550,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|