Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichteinsatz für Rohbauteil ESH Basic MBK SR1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10473843
Hersteller:
     Hauff-Technik
Herst.-Nr.:
     3030473652
EAN/GTIN:
     4052487241229
Artikeldatenblatt
Dichteinsatz für Rohbauteil ESH Basic MBK SR1 für Grundkörper ESH Basic FUBO EBT SR1. Umlaufend glatte Fläche zur optimalen Anarbeitung des Fertigfußbodens. Gas- und wasserdichte Hauseinführung für die Sparten Gas, Wasser, Strom oder Telekommunikation für nicht unterkellerte Gebäude. Der Einbau erfolgt in den Grundkörper ESH Basic FUBO EBT SR1. Lieferumfang: 1 Stück Dichteinsatz inkl. 4 Nagelschrauben zur Befestigung am Rohbauteil. 2 Stück selbstschneidende Schrauben 8x35 für Spartenabdichtung. Maße: Breite: 135 mm, Länge: 135 mm, Höhe: 283 mm. Eigenschaften: Mit Gasarmatur oder Spartendichtelement zu ergänzen. Werkstoff: Ankerplatte: glasfaserverstärktes Polyamid. Rohr: glasfaserverstärktes Polyamid mit TPE. Schrauben: Edelstahl V2A (AISI 304L). Dichtheit: Gas- und wasserdicht bis 1 bar. Prüfungen/Normen: DVGW VP 601.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.