Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HRD94/83 G 3x14 b60 A2/EPDM55 Individuelle Ringraumdichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4219-10474198
Hersteller:
     Hauff-Technik
Herst.-Nr.:
     3030414152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringraumdichtung
HRD94/83 G 3x14 b60 A2/EPDM55 Individuelle Ringraumdichtung mit Edelstahlpressplatten (geteilt) Klassifizierung: Futterrohr / Kernbohrung Di 1: 94,0 mm ; Futterrohr /Kernbohrung Di 2: 83,0 mm ; Ausführung: geteilt mit Flansch ;Dichtbreite: 60 mm ; Gesamtanzahl Durchgänge: 3 ST ; Zum Einsatzin: HSI90 ; Werkstoff Pressplatte: A2/304L ; WerkstoffVerbindungselemente: A2 ; Werkstoff Presselement: EPDM55 ;Werkstoffkombination: A2/EPDM55 ; Anzahl Durchgang 1 3 ST Leitung Da 1 14,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,46*
€ 287,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,80*
€ 286,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,56*
€ 283,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,36*
€ 274,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.