Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keil-Oval-Schieber "E3" Typ 470-00, Gas DN 80, Baulänge 280 mm, PN10/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4219-10474782
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     4700800301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keil-Oval-Schieber Rohrleitung
Keil-Ovalschieber Rohrleitung
Keilovalschieber Rohrleitung
Oval-Schieber Rohrleitung
Keil-Oval-Schieber "E3" Typ 470-00, Gas DN 80, Baulänge 280 mm, PN10/16 EWS-Beschichtung, PG 3, Grundreihe 15 Medium: Erdgas nach DVGW G 260; Fluidgruppe 1, PG 3 geprüft DN 80, PN 10/16 Keil-Oval-Schieber "E3", Baulänge Grundreihe 15 nach DIN EN 558-1 Keil-Oval-Schieber mit beidseitigem Flansch nach EN 1092-2. Die Betätigung kann über Handrad, Einbaugarnitur oder motorisierte Drehantriebe (ab DN 50, auf Anfrage) erfolgen. Baulänge: Grundreihe 15 nach DIN EN 558-1 Gaseinsatz: Prüfung nach DIN 3230-5; inkl. Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 für die nach DIN 3230-5 durchgeführte Dichtheits- und Festigkeitsprüfung. Material Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung Spindel: nichtrostender Stahl Keilmutter: Messing Keil: GJS-400, NBR für Gas Dichtungen: NBR für Gas Medium: Gas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,08*
€ 532,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,24*
€ 517,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,66*
€ 492,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,64*
€ 437,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.