Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keil-Ovalschieber, Typ 4004, Guss, TW DN 150, Baulänge DIN EN 558, F5, PN10/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-151156766900
Hersteller:
     Düker
Herst.-Nr.:
     567690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keil-Oval-Schieber Rohrleitung
Keil-Ovalschieber Rohrleitung
Keilovalschieber Rohrleitung
Oval-Schieber Rohrleitung
Keil-Ovalschieber, Typ 4004, Guss, TW DN 150, Baulänge DIN EN 558, F5, PN10/16 innen außen etec Email, Flanschanschluss Verwendungsbereich: Trinkwasser bis +60 °C. DIN EN 1074 Teil 1+2, GW 336-1 , Baulänge DIN EN 558 Grundreihe 15, Ausführung Düker etec Email für Wasser. Schieber weich dichtend, Flansche nach DIN EN 1092-2, innen und außen etec Email nach DIN EN ISO 11177 sowie der DEV-Richtlinie; geprüft für Bodenklasse III (AB DVGW GW 9), Kantenschutz für Kopfstück und Gehäuse, Verbindungsschrauben A2 versenkt und vergossen, medienfreie Spindellagerung, Keilgummierung, Dichtungen EPDM sowie Kunststoffteile entsprechend DVGW W 270, DVGW geprüft und registriert. Werkstoffe: Gehäuse, Kopfstück und Keil - EN-GJS-500-7 (JS 1050), Spindel - X20Cr13, Spindelmutter und Klemmstück - Sondermessing, Dichtkeil - komplett vulkanisiert (Elastomer - EPDM) Alle Materialien in Kontakt mit Trinkwasser entsprechen dem aktuellen Stand der UBA Leitlinien.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,81*
€ 797,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,54*
€ 750,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,62*
€ 715,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,95*
€ 666,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.