Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keil-Ovalschieber, Typ 4004, Guss, TW DN 125, Baulänge DIN EN 558, F5, PN10/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-151156962800
Hersteller:
     Düker
Herst.-Nr.:
     569628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Keil-Ovalschieber, Typ 4004, Guss, TW DN 125, Baulänge DIN EN 558, F5, PN10/16 innen außen etec Email, Flanschanschluss Verwendungsbereich: Trinkwasser bis +60 °C. DIN EN 1074 Teil 1+2, GW 336-1 , Baulänge DIN EN 558 Grundreihe 15, Ausführung Düker etec Email für Wasser. Schieber weich dichtend, Flansche nach DIN EN 1092-2, innen und außen etec Email nach DIN EN ISO 11177 sowie der DEV-Richtlinie; geprüft für Bodenklasse III (AB DVGW GW 9), Kantenschutz für Kopfstück und Gehäuse, Verbindungsschrauben A2 versenkt und vergossen, medienfreie Spindellagerung, Keilgummierung, Dichtungen EPDM sowie Kunststoffteile entsprechend DVGW W 270, DVGW geprüft und registriert. Werkstoffe: Gehäuse, Kopfstück und Keil - EN-GJS-500-7 (JS 1050), Spindel - X20Cr13, Spindelmutter und Klemmstück - Sondermessing, Dichtkeil - komplett vulkanisiert (Elastomer - EPDM) Alle Materialien in Kontakt mit Trinkwasser entsprechen dem aktuellen Stand der UBA Leitlinien.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,50*
€ 800,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,35*
€ 752,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,79*
€ 717,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,14*
€ 660,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.