Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflurhydrant, Typ 304, Form A DN 80, Rohrdeckung 0,80 m, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-151157013700
Hersteller:
     Düker
Herst.-Nr.:
     570137
EAN/GTIN:
     4040676605631
Suchbegriffe:
Hydrant
Hydranten
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant Rohrleitung
Unterflurhydrant, Typ 304, Form A DN 80, Rohrdeckung 0,80 m, PN16 etec Email, Flansch, Deckel Standard nach DIN EN 1074-6. Verwendungsbereich: Trinkwasser bis +60 °C. Anschlussflansch nach DIN EN 1092-2, einfach absperrend, komplett emailliertes Gehäuse mit selbsttätiger Entleerung und Druckwasserschutz, Verschlussdeckel Standard mit Kette. Gestängesicherung, integrierte Flanschdichtung, sämtliche Elastomere und Kunststoffteile entsprechend DVGW W 270, DVGW geprüft und registriert, CE-Markierung nach DIN EN 14339. Werkstoffe: Gehäuse, Kopfstück, Klaue, Verschlussdeckel: EN-GJS-500-7 (JS 1050), massives Gestänge, Spindel X20Cr13, Führungsstück und Verschlussmutter aus Sondermessing, Dichtkolben - EPDM-Elastomer. Alle Materialien in Kontakt mit Trinkwasser entsprechen dem aktuellen Stand der UBA Leitlinien.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,75*
€ 717,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,57*
€ 683,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,97*
€ 650,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,58*
€ 595,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.