Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenkappe mit Deckel Typ 212-00, AW Deckelaufschrift: ABWASSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4219-202120400000
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     2120400000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrantenkappe
Straßenkappe Hydrant
hawle hydrantenkappe
straßenkappe hydrant
Straßenkappe mit Deckel Typ 212-00, AW Deckelaufschrift: ABWASSER rechteckig, verriegelbar mit Haltestift Abmessung: L= 364 mm / L1= 270 mm, B= 279 mm / B1= 185 mm, H1= 250 mm. Die Straßenkappe Best.-Nr. 212-00, ist vorzugsweise für den Einbau in befestigten Verkehrsflächen zu verwenden.Der Deckel ist verriegelbar. Für die Entriegelung des Deckels kann der Übergangsadapter (Best.-Nr. 212 000 0010) in Kombination mit einem Ventilschlüssel verwendet werden. Medium: Abwasser Deckelaufschrift: "ABWASSER" Verwendung: Spülarmatur für Abwasser (Best.-Nr.: 985) Optionales Zubehör: Tragplatte aus Beton (Best.-Nr.: 204BR)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,57*
€ 292,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,70*
€ 291,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,72*
€ 290,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,89*
€ 280,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.