Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenkappe mit Deckel Typ 212-00, TW Deckelaufschrift: GARTENHYDRANT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-202120500000
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     2120500000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrantenkappe
Straßenkappe Hydrant
Straßenkappe für Gartenhydrant
straßenkappe hydrant
Straßenkappe mit Deckel Typ 212-00, TW Deckelaufschrift: GARTENHYDRANT rechteckig, verriegelbar mit Haltestift Abmessung: L= 364 mm / L1= 270 mm, B= 279 mm / B1= 185 mm, H1= 250 mm. Die Straßenkappe Best.-Nr. 212-00, ist vorzugsweise für den Einbau in befestigten Verkehrsflächen zu verwenden.Der Deckel ist verriegelbar. Für die Entriegelung des Deckels kann der Übergangsadapter (Best.-Nr. 212 000 0010) in Kombination mit einem Ventilschlüssel verwendet werden. Medium: Trinkwasser Deckelaufschrift: "GARTENHYDRANT" Verwendung: Garten- und Bewässerungshydranten Optionales Zubehör: Tragplatte aus Beton (Best.-Nr.: 204BR) Straßenkappe rechteckig, bestehend aus Kappe und Deckel mit Klemmbolzen. Material: Kappe: GJL-250, schwarz getaucht Deckel und Klemmbolzen: GJS-400 Klemmstift: nichtrostender Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,44*
€ 295,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,46*
€ 292,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,63*
€ 279,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,51*
€ 277,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,31*
€ 239,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.