Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschluss-Schieber Typ 260-00, TW d 63, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-202600630000
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     2600630000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HAS-Schieber Rohrleitung
Hausanschluß-Schieber Rohrleitung
Hausanschlußschieber Rohrleitung
hausanschluß-schieber rohrleitung p...
Hausanschluss-Schieber Typ 260-00, TW d 63, PN16 beidseitig Steckfitting für PE-Rohre Hausanschluss-Schieber, mit beidseitig zugfestem Steckfitting für die längskraftschlüssige Verbindung mit PE-Rohren PE 80 und PE 100 (EN 12201, DIN 8074) und PE-X (DIN 16893). Mit Korundklemmring Best.-Nr. 695-00 auch für PVC-Rohre erhältlich. Direkte Rohrmontage in den Schieber, dadurch Einsparung von passenden Übergangsfittings. Spindelvierkant: 12,3 mm Die Lieferung erfolgt mit zwei beigelegten Stützhülsen (POM). Optionales/Erforderliches Zubehör - Stützhülse aus nichtrostendem Stahl für PE-Rohre (Best.-Nr.: 590): Generell wird beim Anschluss von PE-Rohren die Verwendung von Stützhülsen (optionales Zubehör) empfohlen. Bei dünnwandigen PE-Rohren mit Wandstärkenverhältnis größer SDR 11, bei der Verlegung in Schutzrohren und bei Unterdruckleitungen sind Stützhülsen (erforderliches Zubehör) erforderlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,92*
€ 373,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,84*
€ 372,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,17*
€ 369,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,63*
€ 351,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,29*
€ 308,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.