| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-202701460005 Herst.-Nr.: 2701460005 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Universal-Schieberschelle 270-01, Gas ZAK 46, PN16 für seitliche Anbohrung Hawle-Schieberschellen sind für die seitliche Montage an Guss-, Stahl- und AZ-Rohren von DN 65 - DN 500 zu verwenden. Die Anpassung an das Hauptrohr erfolgt über Haltebügel und Satteldichtung (Best.-Nr. 309-00, Best.-Nr. 310-00 oder Best.-Nr. 311-00, 311-01, 311-02, 311-03) in der entsprechenden Nennweite. In Kombination mit einem Anbohrgerät (z.B. Hawle-Anbohrgerät HAWLOMAT, Best.-Nr. 830-00) ermöglicht das Absperrsystem eine einfache, problemlose Anbohrung der Hauptleitung, auch im Betriebszustand. Der seitliche ZAK®-Abgang dient in Kombination mit Fittings, nach erfolgter Anbohrung, zum Anschluss von Hausanschlussleitungen. Spindelvierkant: 12,3 mm Medium: Gas Max. Betriebsdruck: 5 bar oberer Abgang: ZAK 46 Max. Bohrungsdurchmesser: 36 mm Haltebügel mit Satteldichtung (Best.-Nr.: 310 oder 311) |
| | |
| | | |
| |