Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tele-Hydrant Typ 492-00, TW DN 80, Rohrdeckung 1,50 m, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-204920811501
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     4920811501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrant
Hydranten
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant Rohrleitung
Tele-Hydrant Typ 492-00, TW DN 80, Rohrdeckung 1,50 m, PN16 mit Flanschanschluss, 2x C-Abgang Nennweite: DN 80 Typ: 492 F Anschluss: Flansch nach EN 1092-2 mit aufgeklebter Dichtung oberer Abgang: 2 x C Rohrdeckung: 1,50 m Optionales Zubehör: Sickerelement (Best.-Nr.: 490SE) Der Tele-Hydrant ist eine Weiterentwicklung des Freistrom-Unterflurhydranten. Durch die besondere Konstruktion verbindet der Tele-Hydrant die Vorteile der Über- und Unterflurhydranten. Beim Tele-Hydrant ist das Standrohr und der Hydrantkopf, wie man dies von Überflurhydranten kennt, bereits integriert. Dies ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff bei Wasserbedarf. Analog zur Standardausführung des Freistrom-Unterflurhydranten erfolgt die Absperrung über eine Steckscheibe aus nichtrostendem Stahl. Für die Nutzung des Tele-Hydranten wird, nachdem der Straßenkappendeckel entfernt wurde, das integrierte Standrohr nach oben über das Niveau der Straßen- bzw. Geländeoberkante gezogen. Nach der Wasserentnahme kann das Standrohr wieder in die Kappe abgesenkt werden. Der Tele-Hydrant ist somit in Bereichen mit erhöhtem Straßenverkehr und vor unbefugter Benutzung geschützt. Gussbauteile: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung. Mediumrohr: nichtrostender Stahl, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung. Spindel/Steckscheibe/Steckscheibenantrieb: nichtrostender Stahl Schutzrohr: PP (Polypropylen). Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.297,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.517,49*
€ 1.805,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.488,67*
€ 1.771,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.397,47*
€ 1.662,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.348,98*
€ 1.605,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.297,17*
€ 1.543,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.