Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawle-VARIO Typ 800-00 DN 100, PN10/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-208001000000
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     8001000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrclipper Rohrleitung
Zugsicherung Rohrleitung
Zugsicherung Rohrleitungsbau
Zugsicherung Rohrverbinder
Hawle-VARIO Typ 800-00 DN 100, PN10/16 inklusive Zugsicherungsset, kurz Das Hawle-VARIO ist ein teleskopisches Flansch-Formstück mit mit integriertem Kugelgelenk. Über das Kugelgelenk sind Abwinkelungen bis zu 10 Grad erzielbar und ermöglichen daher den Ausgleich von Entspannungen und Setzungen, welche nach dem Demontieren oder Herausschneiden von Formstücken oder Armaturen entstehen. Zudem dient das Formstück bei Neuverlegungen zum Richtungs- und/oder Längenausgleich.Neben dem Gehäuse gehört das Zugsicherungsset bestehend aus Gewindestangen, Kugelscheiben, Kugelpfannen und Muttern zum Lieferumfang. Flanschbohrung: gemäß DIN EN 1092-2 Medium: Trinkwasser Material: - Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung - Schrauben/Muttern: nichtrostender Stahl - Zugsicherungsset: nichtrostender Stahl
Weitere Suchbegriffe: rohrclipper rohrleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 836,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,71*
€ 1.190,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,38*
€ 1.170,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,20*
€ 1.096,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,72*
€ 1.050,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,04*
€ 994,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.