Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Be- und Entlüftungsventil Niro 987-00 2" IG, BL 420 mm, PN 0-16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-209872000630
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     9872010630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Be- und Entlüftungsgarnitur Rohrlei...
Belüftungsgarnitur Rohrleitung
Entlüftungsgarnitur Rohrleitung
Entlüftungsventil
Be- und Entlüftungsventil Niro 987-00 2" IG, BL 420 mm, PN 0-16 bar HaVent, mit Innengewinde Das Be- und Entlüftungsventil mit Rollmembran-Technik ist sowohl für die BE- und Entlüftung großer Luftmengen beim Befüllen und Entleeren der Leitung, als auch für die Entlüftung großer Luftmengen unter Betriebsdruck bestens geeignet. Das BEV arbeitet stufenlos von 0 - 16 bar und dichtet selbst in drucklosem Zustand einwandfrei ab. Es ist kein Mindest-Ansprechdruck notwendig. Das Dichtprinzip mit Rollmembran wirkt druckstoßdämpfend. Mit integriertem Kugelhahn zur Druckentlastung undProbeentnahme. Max. Entlüftungsleistung: 700 m³/h (beim Befüllen der Rohrleitung) Max. Auslassquerschnitt: 1.500 mm² Max. Betriebsentlüftungsquerschnitt : 200 mm² Max. Betriebsdruck: 16 bar Vakuumbrechende Funktion Sonderfunktionen auf Anfrage: - mit Schließhilfe, für aktiveres Entlüften großer Luftmengen (z.B. für Brunnenleitungen zwischen Pumpe und Wasseraufbereitung, Hochbehälter oder Reinwasserbehälter, Brunnenkopf zumEntlüften der Druckleitung) - nur Belüftung oder nur Entlüftung - mit Auslassbogen 2" AG für den Anschluss einer Abblasleitung- Oxidator-Ausführung Medium: Trinkwasser Max. Betriebsdruck: Trinkwasser: 16 bar Material: - Gehäuse: nichtrostender Stahl - Schwimmer: PP - Dichtungen: EPDM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 782,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,15*
€ 1.110,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,67*
€ 1.092,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,03*
€ 1.024,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,06*
€ 981,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,73*
€ 931,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.