Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Be- und Entlüftungsventil Niro 987-03 2" IG, BL 420 mm, PN 0,2-25 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4219-209872110630
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     9872110630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Be- und Entlüftungsgarnitur Rohrlei...
Belüftungsgarnitur Rohrleitung
Entlüftungsgarnitur Rohrleitung
Entlüftungsventil
Be- und Entlüftungsventil Niro 987-03 2" IG, BL 420 mm, PN 0,2-25 bar HaVent, mit Innengewinde Das Be- und Entlüftungsventil HaVent® mit patentiertem Ventilmechanismus ist für die Be- und Entlüftung großer Luftmengen beim Befüllen und Entleeren von Rohrleitungen bis PN 25 verwendbar. Mit integriertem Kugelhahn zur Druckentlastung und Probeentnahme. Max. Entlüftungsleistung: 1150 m³/h (beim Befüllen der Rohrleitung) Max. Auslassquerschnitt : 1.500 mm² Max. Betriebsentlüftungsquerschnitt: 3,15 mm² Vakuumbrechende FunktionBetriebsdruck: 25 bar Sonderfunktionen auf Anfrage: - mit Schließhilfe, für aktiveres Entlüften großer Luftmengen (z.B. für Brunnenleitungen zwischen Pumpe undWasseraufbereitung, Hochbehälter oder Reinwasserbehälter, Brunnenkopf zumEntlüften der Druckleitung) - nur Belüftung oder nur Entlüftung - mit Auslassbogen 2" AG für den Anschluss einer Abblasleitung Medium: Trinkwasser Max. Betriebsdruck: Trinkwasser: 25 bar Material: - Gehäusewerkstoff: nichtrostender Stahl - Schwimmer: PP - Dichtungen: EPDM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,18*
€ 1.212,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,89*
€ 1.198,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,98*
€ 1.122,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,54*
€ 1.074,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,41*
€ 1.011,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.