| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4219-240214213211 Herst.-Nr.: UR-14R2-132-12 EAN/GTIN: 4024926630284 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ultra-Range-Flanschadapter -URFA- DN 125, d 132,2 - 160,2 mm, PN5, NBR Schrauben verzinkt Maximal zulässiger Betriebsdruck Gas: PN5 / Sonstige: PN16. Flanschadapter zur Anbindung von Rohren unterschiedlicher Materialien (Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement, PVC, PE-HD/PEX). Mittelring und Folgering aus duktilem Gusseisen, Korrosionsschutz Rilsan. Schrauben und Muttern sind verzinkt/sheraplexbeschichtet bzw. in Edelstahl lieferbar. Dichtungswerkstoff NBR bzw. EPDM. Geeignet für Durchmessertoleranzen von max. 34 mm. Abwinklung der Rohre von max. 4° möglich. Flanschanschluss nach EN 1092, PN 10/16 (vgl. Tabelle Flanschanschlussmaße). Bei der Anwendung auf PE-HD/PEX-Rohren ist unsere Innenstützhülse SHVA erforderlich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |