| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4219-250001101431 Herst.-Nr.: 1101431 EAN/GTIN: 4250204406825 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gartenhydrant DN 25, Rohrdeckung 1,00 m, Eingang Rp 1" Abgang: Steigrohr-Anschluss Bajonett für Gartenstandrohr DN 25. Gartenhydrant DN 25 für den Erdeinbau, für Wasser PN 16. Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung mediumberührende Werkstoffe gem. Metall-Bewertungsgrundlage sowie KTW- und Elastomer-Leitlinien des Umweltbundesamtes. Komplett montiert und einer Dichtheitsprüfung DIN ISO 2859, DIN 3230, unterzogen. Gartenventil aus entzinkungsbeständigem Pressmessing, mit Spindel aus austenitischem Edelstahl mit mind. 17% Chrom-Anteil, Ventilkegel nicht drehend, konisch dichtend, mit zusätzlicher PTFE-Weichdichtung, mit selbsttätiger Entleerung. Innengewinde nach DIN EN 10226-1, zusätzlich mit O-Ring-Kammer für das EWE-O-Ring-System, mit Steigrohr aus A4-Edelstahl und Führungsscheibe mit Bajonettanschluss sowie Einbaugarnitur. Mit feuerverzinkter Schlüsselstange und PE-Hülsrohr. PE-Material ohne Zusätze von Re-Granulat. Anschluss: Rp 1" Abgang: Bajonett für Gartenstandrohr DN 25 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |