Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrblasenschelle, PE100 (Kit) d 63, 2 1/2" Rp, SDR 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-330010534000
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     193149437
EAN/GTIN:
     7611704367271
Suchbegriffe:
Anbohrsperrschelle Rohrleitung
Sperrschelle Rohrleitung
anbohrsperrschelle rohrleitung
Sperrblasenschelle, PE100 (Kit) d 63, 2 1/2" Rp, SDR 11 ELGEF+, maximale Anbohrung 57 mm - 10 bar Gas / 16 bar Wasser - Komplett mit Unterteil - Verschlussstopfen und Sperrblaseneinsatz (Ms58) - 4 mm Steckkontakt - Wegbegrenzte Schweissanzeige - Sperrblaseneinsatz mit Aussengewinde Rp 21/2" und Innengewinde Rp 2" sit geeignet für alle gängigen Anbohrgeräte, die ein gasaustrittsfreies Arbeiten erlauben. - Wir empfehlen folgenden maximalen Anbohrdurchmesser: Für Hauptmasse d63 und d75 mm: d = 39 mm; für Hauptmasse d90 mm: d = 50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,86*
€ 369,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,82*
€ 368,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,32*
€ 365,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,94*
€ 348,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,71*
€ 306,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.