Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserzähler-Schacht d 40, RD 0,75 - 1,00 m, FR-KFR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-354133314000
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     4133314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasser-Zähler
Wasseruhr
Wasserzähler
Wohnungswasserzähler
Wasserzähler-Schacht d 40, RD 0,75 - 1,00 m, FR-KFR Kunststoff-Deckel Klasse A 15 (1,5 t) Qn 6,0 (EWG) / Q3 10 (MID) Measurement Instrument Directive Wasser 10 bar Schacht für Wasserzähler-Anlagen inkl. Kunststoff-Deckel DIN 3584, Klasse A 15. Qn 6,0 (EWG) / Q3 10 (MKR) Freistrom / KFR-Zähler-Anlage (FR=Freistrom Ventil / KFR=Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer) Stutzen PE-HD , d 40 bei Q3 10 (MID) Technische Eigenschaften: - Für waagerechte Wasserzäher Q3 10 (MID), Zähler-Typ und Fabrikat nach Ihrer Wahl (nicht im Lieferumfang enthalten). - Rohrdeckung von 0,75 m bis 1,00 m stufenlos teleskopierbar. - Aufnahem leichter Abwinkelungen zur Anpassung an das Straßen- oder Pflaster-Niveau. - Tragegriffe zum leichten Transport. - Rohrpaket d 32 PE100, RC, SDR11 mit verschweißten Drehgelenken aus PE für einfaches Anheben und Absenken der WZ-Anlage mit Griffstange. - Anschluss erfolgt über PE-Spitzende am Eingang und Ausgang d 40 für Q3 10 (MID). - Schachtkörper aus LLDPE, schwarz, Grundfläche ca. 800 mm lang, ca. 500 mm breit, dadurch sehr einfach und ohne zusätzliche Erdarbeiten im Rohrgraben zu installieren. - Kunststoff-Deckel, schwarz, mit Nirosteg, in Anlehnung an DIN 3584, 450 x 450 mm umrandet eingelassen, Klasse A 15 (1,5 t Prüfkraft) in Anlehnung an EN 124. - Ein Einstieg in den Schacht ist nicht erforderlich. - Frostfreier Betrieb durch Rohrdeckung ohne Fremdheizung. - Durch externe Griffstange kein direkter Zugriff durch Unbefugte auf die Wasserzähler-Anlage.
Weitere Suchbegriffe: wasser zähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.624,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.753,96*
€ 2.087,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.731,94*
€ 2.061,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.665,87*
€ 1.982,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.643,85*
€ 1.956,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.624,79*
€ 1.933,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.