| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4219-982800150001 Herst.-Nr.: L815158131011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gashauseinführung HSB-SKIFGT-PE-ARO DN 150, d 160, BL 1640, Schutzrohr 600 gewinkelt, für Nasseinbau, PE100 BL=1640 SCHR= 600, Betriebmedium: Erdgas, Betriebsdruck: PS4 für Gebäude mit Keller, für Nasseinbau eingangsseitig Stahl-Schweißanschluß oder eingangsseitig Stahl-PE-Übergangsstück DVGW-geprüft PE100 SDR11 orange mit angeschweißter Stahl-Ausreißsicherung Typ ARO, HSB-SKIFGT-PE-ARO (mit Bogen) DN150 und DN200: für Nasseinbau, mit Schutzrohr Standardlänge 600 mm ausgangsseitig angeschweißter Bogen DIN2605 mit Flansch DIN2633 aufgrund des hohen Gewichtes wird hier der Kugelhahn Typ SKIFGT mit beidseitigem Flanschanschluß DIN2633 mit elektrischer Trennstelle mit Schrauben und Dichtungen lose beigelegt und wird bauseits montiert (Hinweis: KH DN200 = Durchgang DN150!) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |