| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4219-987211001240 Herst.-Nr.: U770100100001 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wasserhauseinführung ROKA-WBF-ARO DN 100, d 110, BL 1170 mm PE100, SDR 11, Flansch PN16, Bogen ohne Schutzrohr, mit vormontierten Trockendichtelementenn,Ausführung mit Bogen, für Nasseinbau mit Mauerschutzrohr DIN8062, 600 mm lang (Standard) ausgangsseitig mit verzinktem, angeflanschtem Rohrbogen nach DIN EN1092 PN16, für Gebäude mit Keller Betriebsmedium: Wasser Eingangsseitig PEHD-Rohr SDR11 PE100 blau mit angeschweißter Stahl-Baggerausziehsicherung nach G459 Typ ARO, mit Dichtungsscheibe aus Gummi Ausgangsseitig mit Festflansch DIN EN 1092 PN16 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |