Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gashauseinführung HSB-SKIFGT-ARO DN 150, d 168,3 mm, BL 1230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-988100131010
Hersteller:
     Franz Schuck
Herst.-Nr.:
     L815100131010
EAN/GTIN:
     k.A.
Gashauseinführung HSB-SKIFGT-ARO DN 150, d 168,3 mm, BL 1230 gewinkelt, für Nasseinbau, Stahl Betriebmedium: Erdgas, Betriebsdruck: PS4 für Gebäude mit Keller, für Nasseinbau eingangsseitig Stahl-Schweißanschluß oder eingangsseitig Stahl-PE-Übergangsstück DVGW-geprüft PE100 SDR11 orange mit angeschweißter Stahl-Ausreißsicherung Typ ARO, HSB-SKIFGT-ARO (mit Bogen) DN150 und DN200: für Nasseinbau, mit Schutzrohr Standardlänge 600 mm ausgangsseitig angeschweißter Bogen DIN2605 mit Flansch DIN2633 aufgrund des hohen Gewichtes wird hier der Kugelhahn Typ SKIFGT mit beidseitigem Flanschanschluß DIN2633 mit elektrischer Trennstelle mit Schrauben und Dichtungen lose beigelegt und wird bauseits montiert (Hinweis: KH DN200 = Durchgang DN150!)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.168,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.434,34*
€ 2.896,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.392,17*
€ 2.846,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.271,08*
€ 2.702,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.213,21*
€ 2.633,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.168,90*
€ 2.580,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.