Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.PRO BC PC 4800, 400 V (ArtNr:574210)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO BC PC 4800, 400 V (ArtNr:574210)
B.PRO BC PC 4800, 400 V (ArtNr:574210)
Artikel-Nr.:
     4223-574210
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574210
EAN/GTIN:
     4048866061410
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
COOK Pastakocher nahtlos tiefgezogenes Becken, für die Aufnahme von GN-Behälter oder Pastakörben bis 150 mm Tiefe, Kontrollleuchte zur Anzeige des Bestriebszustands und der Aufheizphase Nutzfläche: 509 x 304 mm Fassungsvermögen: 20 Liter Leistung/Elektr. Anschluss: 400V 3N PE 16A 50-60Hz 4,8kW

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4223
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.577,50*
€ 2.713,25*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.576,98*
€ 2.713,27*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.647,63*
€ 2.766,49*
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.713,25*
€ 3.228,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.680,84*
€ 3.190,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.616,01*
€ 3.113,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.594,40*
€ 3.087,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.577,50*
€ 3.067,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.