Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.PRO CEK 53/53 (ArtNr:574907)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO CEK 53/53 (ArtNr:574907)
B.PRO CEK 53/53 (ArtNr:574907)
Artikel-Nr.:
     4223-574907
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574907
EAN/GTIN:
     4048866178279
Suchbegriffe:
Catering
SAW_Spender
Korbspender aus rostfreiem Edelstahl 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller mit Kühlschlitzen zum Einfahren und Kühlen von Geschirr in Kühlräumen Korbmaße: 500 x 500/525 x 525 mm Kapazität: 6 Körbe à 115 mm oder 9 Körbe à 75 mm Höhe Stapelhöhe: mit Stülpdeckel 680 mm ohne Stülpdeckel 540 mm

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.361,29*
€ 1.544,79*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.406,22*
€ 1.590,14*
Lager 4223
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.557,48*
€ 1.745,08*
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.745,08*
€ 2.076,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.721,20*
€ 2.048,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.641,30*
€ 1.953,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.595,63*
€ 1.898,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.557,48*
€ 1.853,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.