Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Deckelböden C0003-0016Bito Deckelböden C0003-0016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Deckelböden C0003-0016Bito Deckelböden C0003-0016
Bito Deckelböden C0003-0016Bito Deckelböden C0003-0016
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-C0003-0016
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C0003-0016
EAN/GTIN:
     4250692924207
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • Breite: 500 mm
  • für Fachbodenlänge: 1000 mm
  • für Nutztiefe: 500 mm
  • Höhe: 40 mm
  • Länge: 1000 mm
  • Farbe: glanzverzinkt
  • Pos.: A
  • Tragkraft: 100 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden 1000 x 500 mm, bito fachboden, fachboden, Fach-Boden Fachboden Zusatz-Fachboden Zusatzfachboden Freiarmregal Fachboden Fachboden Steckregal Fachbodenregal Abdeckboden Steckregal Abdeckboden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 21,79*
€ 30,45*
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 21,80*
€ 30,45*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 22,17*
€ 31,12*
5 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,23*
€ 31,19*
3 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 22,18*
€ 33,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12115
ab € 38,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.