Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Komplette Fachebenen C0660-0042Bito Komplette Fachebenen C0660-0042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Komplette Fachebenen C0660-0042Bito Komplette Fachebenen C0660-0042
Bito Komplette Fachebenen C0660-0042Bito Komplette Fachebenen C0660-0042
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-C0660-0042
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C0660-0042
EAN/GTIN:
     4250692941792
Suchbegriffe:
Palettenregal Zusatzebene
  • Feldbreite: 1800 mm
  • Regaltiefe: 600 mm
  • Traversenlänge: 1800 mm
  • Anzahl Auflagestreben: 4
  • Anzahl Unterzüge: 0
  • Farbe: Traversen RAL 5010 Enzianblau
  • Pos.: A
  • Tragkraft/Fachebene: 500 kg
  • Traversenprofil: PS 67L
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 215,23*
€ 263,68*
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 214,95*
€ 263,70*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,39*
€ 265,33*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,08*
€ 266,22*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,30*
€ 266,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,70*
€ 313,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,22*
€ 309,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,46*
€ 292,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,54*
€ 285,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,95*
€ 255,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.