Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0053Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0053Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0053
Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0053Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0053
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-C1200-0053
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C1200-0053
EAN/GTIN:
     4250692966399
Suchbegriffe:
Steckregalstützrahmen
Stützrahmen Steckregal
stützrahmen steckregal bito
stützrahmen steckregal
  • zu jeder Zeit flexibel erweiterbar
  • Höhe: 1850 mm
  • Materialstärke: 1 mm
  • Regaltiefe: 524 mm
  • Farbe: RAL 5010 Enzianblau
  • Material: Stahl
Weitere Suchbegriffe: Steckregalstützrahmen Stützrahmen Steckregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 55,03*
€ 71,90*
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 55,03*
€ 71,90*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 55,84*
€ 72,79*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 55,88*
€ 72,84*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 56,00*
€ 74,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12215
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.