Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0081Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0081Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0081
Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0081Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0081
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-C1200-0081
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C1200-0081
EAN/GTIN:
     4250692966672
Suchbegriffe:
Steckregalstützrahmen
Stützrahmen Steckregal
  • zu jeder Zeit flexibel erweiterbar
  • Höhe: 2000 mm
  • Materialstärke: 1 mm
  • Regaltiefe: 324 mm
  • Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
  • Material: Stahl
Weitere Suchbegriffe: Steckregalstützrahmen Stützrahmen Steckregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 54,37*
€ 71,53*
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 54,39*
€ 71,55*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 55,52*
€ 72,70*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 55,56*
€ 72,73*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 55,68*
€ 73,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12215
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.