Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 703 x 303 x 439 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltkarton_Wellpappe_braun_703mmx303mmx439mm_1110295_(1).jpg
Faltkarton_Wellpappe_braun_703mmx303mmx439mm_1110295_(1).jpg
Faltkarton_Wellpappe_braun_703mmx303mmx439mm_1110295_(2).jpg
Artikel-Nr.:
     424-1110295
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001026
EAN/GTIN:
     4251684704050
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 703 x 303 x 439 mm (Innenmaß)
710 x 310 x 450 mm (Außenmaß) Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.21 B (1-wellig) Ausführung: stoßende Boden-& Deckelklappen Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Palette: 400 Verpacken Sie Ihre Versandgüter in einen Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 mit der Innenabmessung 703 x 303 x 439 mm 1.21 B und Sie sichern Ihr Packgut optimal gegen Stöße, Druck und Feuchtigkeit. Wellpappen-Faltkartonssind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist.Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte.Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Fragen Sie uns nach einem Karton genau in der für Sie optimalen Abmessung, Machart, Stanzung, Qualität usw… Wir beraten Sie gerne. Bestellen Sie direkt das passendes Kartonklebeband mit. In unserer eigenen Druckerei bedrucken wir Packband individuell mit Ihrem Druck.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fefco 0201
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Sonderposten:
Sale
Länge:
102.60
Breite:
75.70
Höhe:
0.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,28*
€ 32,4632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.