Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 360 x 360 x 260 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FALTKARTON_WELLPAPPE_BRAUN_360MMX360MMX260MM_1110715_(1).JPG
FALTKARTON_WELLPAPPE_BRAUN_360MMX360MMX260MM_1110715_(1).JPG
FALTKARTON_WELLPAPPE_BRAUN_360MMX360MMX260MM_1110715_(2).JPG
Artikel-Nr.:
     424-1110715
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1111079
EAN/GTIN:
     4251684708256
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 360 x 360 x 260 mm (Innenmaß)
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.20 C (1-wellig) Konstruktion: Fefco 0201 Stoßende Boden-& Deckelklappen Fertigung: Verschlusslasche geglued Druck: Resyzeichen Stück pro Palette: 400 Gewicht pro Stück: ca. 0,3500 kg Verpacken Sie Ihre Versandgüter in einen Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 und Sie sichern Ihr Packgut optimal gegen Stöße, Druck und Feuchtigkeit. Wellpappen-Faltkartons sind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist. Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte. Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Bestellen Sie direkt das passende Kartonklebeband mit, : 0221-59775-0 oder info@wagener-verpackung.de
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0201
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
73.00
Breite:
63.00
Höhe:
1.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,1475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,86*
€ 112,8834
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,63*
€ 104,2797
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 80,83*
€ 96,1877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,62*
€ 93,5578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,47*
€ 88,6193
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,95*
€ 74,9105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.