Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 470 x 430 x 740 mm (Innenmaß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
faltkarton_wellpappe_braun_470mmx430mmx740mm_1110802_1
faltkarton_wellpappe_braun_470mmx430mmx740mm_1110802_1
faltkarton_wellpappe_braun_470mmx430mmx740mm_1110802_1
faltkarton_wellpappe_braun_470mmx430mmx740mm_1110802_1
Artikel-Nr.:
     424-1110802
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     2080111
EAN/GTIN:
     4251684709123
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 470 x 430 x 740 mm (Innenmaß)
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.20 C (1-wellig) AKonstruktion: Fefco 0201 Stoßende Boden-& Deckelklappen Fertigung Verschlusslasche: geglued + getaped Gewicht pro Stück: ca. 0,83 kg Stück pro Palette: 219 Verpacken Sie Ihre Versandgüter in einen Wellpappe-Faltkarton und Sie sichern Ihr Packgut optimal gegen Stöße, Druck und Feuchtigkeit. Wellpappen-Faltkartonssind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist.Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte.Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche Glue + Tape
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0201
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
91.00
Breite:
118.00
Höhe:
0.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.