Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe Faltkarton Fefco 0201 710 x 585 x 315 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
wellpappe_faltkarton_fefco_0201_710x585x315mm_innenmass_1110876
wellpappe_faltkarton_fefco_0201_710x585x315mm_innenmass_1110876
wellpappe_faltkarton_fefco_0201_710x585x315mm_innenmass_1110876
wellpappe_faltkarton_fefco_0201_710x585x315mm_innenmass_1110876
Artikel-Nr.:
     424-1110876
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     6780111
EAN/GTIN:
     4251684764382
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe Faltkarton Fefco 0201 710 x 585 x 315 mm (Innenmaß)
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.30 C (1-wellig) Konstruktion: Fefco 0201 stossende Boden- & Deckelklappen Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Palette: 200 Gewicht pro Stück: ca. 1,03 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0201
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
132.00
Breite:
90.00
Höhe:
0.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,007* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,22*
€ 157,3418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,87*
€ 108,1353
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 70,62*
€ 84,0378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,68*
€ 71,0192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,71*
€ 61,5349
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 44,07*
€ 52,4433
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,99*
€ 41,6381
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,07*
€ 35,7833
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.