| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 424-1110883 Herst.-Nr.: 3880111 EAN/GTIN: 4251684764481 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 425 x 325 x 275 mm (Innenmaß) Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 2.30 BC (2-wellig) Konstruktion: Fefco 0201 Stoßende Boden-& Deckelklappen Fertigung: Verschlusslasche geglued Zusatzrillung: 135 mm Höhe Stück pro Palette: 270 Gewicht pro Stück: ca. 0,55 kg Verpacken Sie Ihre Versandgüter in einen Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 und Sie sichern Ihr Packgut optimal gegen Stöße, Druck und Feuchtigkeit. Wellpappen-Faltkartonssind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist.Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte.Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Das kleine Karton 1x1 Packgüter bis 5 kg können Sie in einem einwelligen Faltkarton versenden. Ab 5 kg Warengewicht ist es sicherer einen zweiwelligen Faltkarton zu nehmen. Die Qualitätsbezeichnung gibt Ihnen Auskunft über die Wellenart (erste Zahl) und das zulässige Gesamtgewicht bei statische Belastung, also etwa bei der Angabe 1.20 sind 20 kg in einem einwelligen Karton möglich. Beim Palettenversand ist ein hoher Kantenstauchwiderstand ratsam, damit der Karton in mehrere Lagen auf der Palette gestapelt werden kann. Bei einer Palettenstapelhöhe bis 150 cm sind 1-wellige Faltkartons ausreichend, die Sie jeweils bis maximal 5 kg befüllen können. Bei einer Palettenstapelhöhe über 150 cm sind stabilere zweiwellige Kartons empfehlenswert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Druck: | Unbedruckt | Farbe: | Innen | Fertigung: | Geklebt | Form: | Karton | Konstruktion: | Fefco 0201 | Material: | Wellpappe | Qualität: | 2-wellig | Länge: | 75.00 | Breite: | 62.00 | Höhe: | 1.80 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 425 x 325 x 275 mm (Innenmaß) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |