| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 424-1110926 Herst.-Nr.: 6290111 EAN/GTIN: 4251684765174 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wellpappe-Faltkarton 1040 x 410 x 380 mm (Innenmaß) Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 2.30 BC (2-wellig), Konstruktion: FEFCO 0201 Stoßende Boden-& Deckelklappen Fertigung: Verschlusslasche geglued Druckbild: "#34" Druckfarbe: schwarz Druckart: positiv Druck: 1 Boden-Innenklappe Stück pro Palette: 130 Gewicht pro Stück: ca. 1,3 kg Wellpappen-Faltkartonssind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist.Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte.Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Das kleine Karton 1x1 Packgüter bis 5 kg können Sie in einem einwelligen Faltkarton versenden. Ab 5 kg Warengewicht ist es sicherer einen zweiwelligen Faltkarton zu nehmen. Die Qualitätsbezeichnung gibt Ihnen Auskunft über die Wellenart (erste Zahl) und das zulässige Gesamtgewicht bei statische Belastung, also etwa bei der Angabe 1.20 sind 20 kg in einem einwelligen Karton möglich. Beim Palettenversand ist ein hoher Kantenstauchwiderstand ratsam, damit der Karton in mehrere Lagen auf der Palette gestapelt werden kann. Bei einer Palettenstapelhöhe bis 150 cm sind 1-wellige Faltkartons ausreichend, die Sie jeweils bis maximal 5 kg befüllen können. Bei einer Palettenstapelhöhe über 150 cm sind stabilere zweiwellige Kartons empfehlenswert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Innen | Fertigung: | Verschlusslasche geglued | Form: | Karton | Konstruktion: | Fefco 0201 | Material: | Wellpappe | Qualität: | 2-wellig | Länge: | 146.00 | Breite: | 80.00 | Höhe: | 1.80 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Wellpappe-Faltkarton 1040 x 410 x 380 mm (Innenmaß) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |