Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Faltkarton 555 x 505 x 500 mm (Innenmaß)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
wellpappe_faltkarton_fefco_0201_555x505x500mm_innenmass_1110928
wellpappe_faltkarton_fefco_0201_555x505x500mm_innenmass_1110928
wellpappe_faltkarton_fefco_0201_555x505x500mm_innenmass_1110928
Artikel-Nr.:
     424-1110928
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     8290111
EAN/GTIN:
     4251684765198
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe-Faltkarton 555 x 505 x 500 mm (Innenmaß)
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 2.50 BC (2-wellig) Außen Kraftliner Konstruktion: FEFCO 0201 stoßende Boden-& Deckelklappen Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Palette: 135 Gewicht pro Stück: ca. 1,4 kg Wellpappen-Faltkartonssind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist.Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte.Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Das kleine Karton 1x1 Packgüter bis 5 kg können Sie in einem einwelligen Faltkarton versenden. Ab 5 kg Warengewicht ist es sicherer einen zweiwelligen Faltkarton zu nehmen. Die Qualitätsbezeichnung gibt Ihnen Auskunft über die Wellenart (erste Zahl) und das zulässige Gesamtgewicht bei statische Belastung, also etwa bei der Angabe 1.20 sind 20 kg in einem einwelligen Karton möglich. Beim Palettenversand ist ein hoher Kantenstauchwiderstand ratsam, damit der Karton in mehrere Lagen auf der Palette gestapelt werden kann. Bei einer Palettenstapelhöhe bis 150 cm sind 1-wellige Faltkartons ausreichend, die Sie jeweils bis maximal 5 kg befüllen können. Bei einer Palettenstapelhöhe über 150 cm sind stabilere zweiwellige Kartons empfehlenswert.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Fertigung:
Geklebt
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0201
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Länge:
112.00
Breite:
107.00
Höhe:
1.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,768* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 46,09*
€ 54,8471
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 36,05*
€ 42,8995
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 33,15*
€ 39,4485
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 30,19*
€ 35,9261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,53*
€ 31,5707
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,15*
€ 26,3585
pro Packung
ab 27 Packungen
€ 17,97*
€ 21,3843
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Packung
ab 54 Packungen
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.