Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PC K10.01 020 Wellpapp-Faltkarton DIN A5+ 217 x 172 x110 mm (Innenm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
wellpapp_faltkarton_din_a5_braun_217x172x110_pck10.01_020_1111007
wellpapp_faltkarton_din_a5_braun_217x172x110_pck10.01_020_1111007
Progress PC K10.01 020 Wellpapp-Faltkarton DIN A5+ 217 x 172 x110 mm (Innenm
Artikel-Nr.:
     424-1111007
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PC K10.01 020
EAN/GTIN:
     4251684770789
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Progress PC K10.01 020 Wellpapp-Faltkarton DIN A5+ 217 x 172 x110 mm (Innenm
Außenmaß: 222 x 177 x120 mm Format: A5+ Material: Wellpappe Farbe: braun Qualität: 1.03 BWelle Verschluss: Stoß Boden-Deckel-Klappe Ausführung: Barcode Eigenschaft: Stapelbar Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1440 Gewicht pro Stück: ca. 0,103 kg Wellpapp-Faltkarton universell einsetzbar zum Versenden, Verpacken und Lagern. Für den kostengünstigen Paket- und Palettenversand. Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Sehr stabile Kartonqualität. Mit Barcode für moderne Logistik. 100% Recyclingkarton.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN A5
Druck:
Bedruckt
Farbe:
Braun
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
39.50
Breite:
29.00
Höhe:
0.60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,269* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,06*
€ 201,1814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,49*
€ 187,4131
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 147,24*
€ 175,2156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,98*
€ 160,6262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,59*
€ 148,2621
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 122,59*
€ 145,8821
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 121,71*
€ 144,8349
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 114,61*
€ 136,3859
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,38*
€ 125,4022
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.