Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PC K10.02 020 Wellpapp-Faltkarton DIN A4 304 x 217 x110 mm (Innenma


Menge:  Packung  
Produktinformationen
wellpapp_faltkarton_din_a4_braun_304x217x110_pck10.02_020_1111008
wellpapp_faltkarton_din_a4_braun_304x217x110_pck10.02_020_1111008
Progress PC K10.02 020 Wellpapp-Faltkarton DIN A4 304 x 217 x110 mm (Innenma
Artikel-Nr.:
     424-1111008
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PC K10.02 020
EAN/GTIN:
     4251684770796
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Progress PC K10.02 020 Wellpapp-Faltkarton DIN A4 304 x 217 x110 mm (Innenma
Außenmaß: 309 x 222 x120 mm Format: A4 Material: Wellpappe Farbe: braun Qualität: 1.03 BWelle Verschluss: Stoß Boden-Deckel-Klappe Ausführung: Barcode Eigenschaft: Stapelbar Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 720 Gewicht pro Stück: ca. 0,157 kg Wellpapp-Faltkarton universell einsetzbar zum Versenden, Verpacken und Lagern. Für den kostengünstigen Paket- und Palettenversand. Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Sehr stabile Kartonqualität. Mit Barcode für moderne Logistik. 100% Recyclingkarton.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN A4
Druck:
Bedruckt
Farbe:
Braun
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
52.70
Breite:
33.40
Höhe:
0.60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 7,388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,72*
€ 270,9868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 208,82*
€ 248,4958
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 196,66*
€ 234,0254
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 192,19*
€ 228,7061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,07*
€ 213,0933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,80*
€ 199,682
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 164,96*
€ 196,3024
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 159,71*
€ 190,0549
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,76*
€ 175,8344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.