Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PC K10.03 020 Wellpapp-Faltkarton DIN A4 304 x 217 x150 mm (Innenma


Menge:  Packung  
Produktinformationen
wellpapp_faltkarton_din_a4_braun_304x217x150_pck10.03_020_1111009
wellpapp_faltkarton_din_a4_braun_304x217x150_pck10.03_020_1111009
Progress PC K10.03 020 Wellpapp-Faltkarton DIN A4 304 x 217 x150 mm (Innenma
Artikel-Nr.:
     424-1111009
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PC K10.03 020
EAN/GTIN:
     4251684770802
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Progress PC K10.03 020 Wellpapp-Faltkarton DIN A4 304 x 217 x150 mm (Innenma
Außenmaß: 309 x 222 x160 mm Format: A4 Material: Wellpappe Farbe: braun Qualität: 1.03 BWelle Verschluss: Stoß Boden-Deckel-Klappe Ausführung: Barcode Eigenschaft: Stapelbar Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 720 Gewicht pro Stück: ca. 0,176 kg Wellpapp-Faltkarton universell einsetzbar zum Versenden, Verpacken und Lagern. Für den kostengünstigen Paket- und Palettenversand. Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Sehr stabile Kartonqualität. Mit Barcode für moderne Logistik. 100% Recyclingkarton.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN A4
Druck:
Bedruckt
Farbe:
Braun
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
52.70
Breite:
37.40
Höhe:
0.60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 7,733* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 241,14*
€ 286,9566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 224,04*
€ 266,6076
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 215,90*
€ 256,921
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 207,75*
€ 247,2225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,75*
€ 223,4225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,33*
€ 207,4527
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 170,21*
€ 202,5499
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 165,86*
€ 197,3734
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,66*
€ 184,0454
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.