Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PC K10.04 020 Wellpapp-Faltkarton DIN A3+ 427 x 304 x150 mm (Innenm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
wellpapp_faltkarton_din_a3_braun_427x304x150_pck10.04_020_1111010
wellpapp_faltkarton_din_a3_braun_427x304x150_pck10.04_020_1111010
Progress PC K10.04 020 Wellpapp-Faltkarton DIN A3+ 427 x 304 x150 mm (Innenm
Artikel-Nr.:
     424-1111010
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PC K10.04 020
EAN/GTIN:
     4251684770819
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Progress PC K10.04 020 Wellpapp-Faltkarton DIN A3+ 427 x 304 x150 mm (Innenm
Außenmaß: 432 x 309 x160 mm Format: A3+ Material: Wellpappe Farbe: braun Qualität: 1.03 BWelle Verschluss: Stoß Boden-Deckel-Klappe Ausführung: Barcode Eigenschaft: Stapelbar Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 440 Gewicht pro Stück: ca. 0,3 kg Wellpapp-Faltkarton universell einsetzbar zum Versenden, Verpacken und Lagern. Für den kostengünstigen Paket- und Palettenversand. Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Sehr stabile Kartonqualität. Mit Barcode für moderne Logistik. 100% Recyclingkarton.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN A3
Druck:
Bedruckt
Farbe:
Braun
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
73.70
Breite:
46.20
Höhe:
0.60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 12,033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 339,44*
€ 403,9336
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 316,00*
€ 376,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 308,80*
€ 367,472
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 301,60*
€ 358,904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,58*
€ 326,7502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,48*
€ 314,7312
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 262,34*
€ 312,1846
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 253,80*
€ 302,022
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 240,66*
€ 286,3854
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.