Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PC K10.05 020 Wellpapp-Faltkarton DIN A3+ 427 x 304 x200 mm (Innenm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
wellpapp_faltkarton_din_a3_braun_427x304x200_pck10.05_020_1111011
wellpapp_faltkarton_din_a3_braun_427x304x200_pck10.05_020_1111011
Progress PC K10.05 020 Wellpapp-Faltkarton DIN A3+ 427 x 304 x200 mm (Innenm
Artikel-Nr.:
     424-1111011
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PC K10.05 020
EAN/GTIN:
     4251684770826
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Progress PC K10.05 020 Wellpapp-Faltkarton DIN A3+ 427 x 304 x200 mm (Innenm
Außenmaß: 432 x 309 x210 mm Format: A3+ Material: Wellpappe Farbe: braun Qualität: 1.03 BWelle Verschluss: Stoß Boden-Deckel-Klappe Ausführung: Barcode Eigenschaft: Stapelbar Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 360 Gewicht pro Stück: ca. 0,333 kg Wellpapp-Faltkarton universell einsetzbar zum Versenden, Verpacken und Lagern. Für den kostengünstigen Paket- und Palettenversand. Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Sehr stabile Kartonqualität. Mit Barcode für moderne Logistik. 100% Recyclingkarton.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN A3
Druck:
Bedruckt
Farbe:
Braun
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
73.70
Breite:
51.20
Höhe:
0.60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 15,8165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 437,53*
€ 520,6607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 400,54*
€ 476,6426
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 394,44*
€ 469,3836
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 382,23*
€ 454,8537
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 354,61*
€ 421,9859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 343,35*
€ 408,5865
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 340,58*
€ 405,2902
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 329,54*
€ 392,1526
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 316,33*
€ 376,4327
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.