Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PC K10.07 020 Wellpapp-Faltkarton 500 x 300 x300 mm (Innenmaß) brau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
wellpapp_faltkarton_braun_500x300x300_pck10.07_020_1111013
wellpapp_faltkarton_braun_500x300x300_pck10.07_020_1111013
Progress PC K10.07 020 Wellpapp-Faltkarton 500 x 300 x300 mm (Innenmaß) brau
Artikel-Nr.:
     424-1111013
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PC K10.07 020
EAN/GTIN:
     4251684770840
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Progress PC K10.07 020 Wellpapp-Faltkarton 500 x 300 x300 mm (Innenmaß) brau
Außenmaß: 505 x 505 x310 mm Format: Material: Wellpappe Farbe: braun Qualität: 1.03 BWelle Verschluss: Stoß Boden-Deckel-Klappe Ausführung: Barcode Eigenschaft: Stapelbar Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 360 Gewicht pro Stück: ca. 0,432 kg Wellpapp-Faltkarton universell einsetzbar zum Versenden, Verpacken und Lagern. Für den kostengünstigen Paket- und Palettenversand. Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Sehr stabile Kartonqualität. Mit Barcode für moderne Logistik. 100% Recyclingkarton.
Weitere Informationen:
Druck:
Bedruckt
Farbe:
Braun
Form:
Karton
Länge:
80.60
Breite:
60.80
Höhe:
0.60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 18,1855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 510,41*
€ 607,3879
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 465,54*
€ 553,9926
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 454,72*
€ 541,1168
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 444,14*
€ 528,5266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 418,57*
€ 498,0983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 401,87*
€ 478,2253
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 395,31*
€ 470,4189
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 379,01*
€ 451,0219
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 363,71*
€ 432,8149
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.