Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PC K10.09 020 Wellpapp-Faltkarton 600x 480 x485 mm (Innenmaß) braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
wellpapp_faltkarton_braun_600x480x485_pck10.09_020_1111015
wellpapp_faltkarton_braun_600x480x485_pck10.09_020_1111015
Progress PC K10.09 020 Wellpapp-Faltkarton 600x 480 x485 mm (Innenmaß) braun
Artikel-Nr.:
     424-1111015
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PC K10.09 020
EAN/GTIN:
     4251684770864
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Progress PC K10.09 020 Wellpapp-Faltkarton 600x 480 x485 mm (Innenmaß) braun
Außenmaß: 605 x 485 x495 mm Format: Material: Wellpappe Farbe: braun Qualität: 1.03 BWelle Verschluss: Stoß Boden-Deckel-Klappe Ausführung: Barcode Eigenschaft: Stapelbar Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 180 Gewicht pro Stück: ca. 0,964 kg Wellpapp-Faltkarton universell einsetzbar zum Versenden, Verpacken und Lagern. Für den kostengünstigen Paket- und Palettenversand. Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Sehr stabile Kartonqualität. Mit Barcode für moderne Logistik. 100% Recyclingkarton.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Braun
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
110.60
Breite:
100.80
Höhe:
0.60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 673,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 33,683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 871,73*
€ 1.037,3587
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 803,80*
€ 956,522
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 785,33*
€ 934,5427
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 767,07*
€ 912,8133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 745,07*
€ 886,6333
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 739,16*
€ 879,6004
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 727,12*
€ 865,2728
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 697,36*
€ 829,8584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 689,76*
€ 820,8144
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 673,66*
€ 801,6554
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.