Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PC K20.01 010 Wellpapp-Faltkarton DIN A5+ 217 x 172 x110 mm (Innenm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
wellpapp_faltkarton_din_a5_braun_217x172x110_2_wellig_pck20.01_010_1111021
wellpapp_faltkarton_din_a5_braun_217x172x110_2_wellig_pck20.01_010_1111021
Progress PC K20.01 010 Wellpapp-Faltkarton DIN A5+ 217 x 172 x110 mm (Innenm
Artikel-Nr.:
     424-1111021
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PC K20.01 010
EAN/GTIN:
     4251684770871
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Progress PC K20.01 010 Wellpapp-Faltkarton DIN A5+ 217 x 172 x110 mm (Innenm
Außenmaß: 225 x 180 x126 mm Material: Wellpappe Farbe: braun Qualität: 2.03 EB- Welle Format: DIN A5+ Verschluss: Stoß Boden-Deckel-Klappe Ausführung: Barcode Eigenschaft: Stapelbar Stück pro Bündel: 10 Stück pro Palette: 960 Gewicht pro Stück: ca. 0,173 kg Wellpapp-Faltkarton universell einsetzbar zum Versenden, Verpacken und Lagern. Für den kostengünstigen Paket- und Palettenversand. Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Sehr stabile Kartonqualität. Mit Barcode für moderne Logistik. 100% Recyclingkarton.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN A5
Druck:
Bedruckt
Farbe:
Braun
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Länge:
39.90
Breite:
29.80
Höhe:
0.90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,753* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,93*
€ 70,1267
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,04*
€ 50,0276
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,49*
€ 43,4231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,14*
€ 37,0566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,38*
€ 36,1522
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.